CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.52 | - |
10+ | CHF 1.74 | 50.50% |
50+ | CHF 0.98 | 72.15% |
100+ | CHF 0.43 | 87.91% |
250+ | CHF 0.26 | 92.63% |
500+ | CHF 0.19 | 94.71% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026