CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.80 | - |
10+ | CHF 27.47 | 13.62% |
50+ | CHF 23.52 | 26.04% |
100+ | CHF 21.23 | 33.24% |
250+ | CHF 18.85 | 40.72% |
500+ | CHF 15.97 | 49.78% |
1000+ | CHF 13.49 | 57.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 319.2 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026