CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.05 | - |
10+ | CHF 8.23 | 25.57% |
50+ | CHF 5.95 | 46.20% |
100+ | CHF 5.18 | 53.17% |
250+ | CHF 4.11 | 62.85% |
500+ | CHF 3.29 | 70.23% |
1000+ | CHF 2.66 | 75.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026