CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.34inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.49 | - |
10+ | CHF 7.77 | 25.98% |
50+ | CHF 5.60 | 46.62% |
100+ | CHF 4.85 | 53.81% |
250+ | CHF 3.84 | 63.39% |
500+ | CHF 3.08 | 70.64% |
1000+ | CHF 2.49 | 76.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026