CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.62 | - |
10+ | CHF 7.04 | 26.83% |
50+ | CHF 5.06 | 47.43% |
100+ | CHF 4.34 | 54.91% |
250+ | CHF 3.43 | 64.38% |
500+ | CHF 2.74 | 71.50% |
1000+ | CHF 2.22 | 76.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026