CHF 11.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.77inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.81 | - |
10+ | CHF 8.87 | 24.94% |
50+ | CHF 6.43 | 45.60% |
100+ | CHF 5.63 | 52.37% |
250+ | CHF 4.47 | 62.15% |
500+ | CHF 3.59 | 69.64% |
1000+ | CHF 2.90 | 75.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 310 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026