

CHF 8.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.51 | - |
10+ | CHF 6.11 | 28.22% |
50+ | CHF 4.36 | 48.79% |
100+ | CHF 3.68 | 56.73% |
250+ | CHF 2.90 | 65.96% |
500+ | CHF 2.32 | 72.78% |
1000+ | CHF 1.87 | 78.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |