CHF 6.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.06inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.53 | - |
10+ | CHF 3.55 | 45.67% |
50+ | CHF 1.99 | 69.58% |
100+ | CHF 1.12 | 82.84% |
250+ | CHF 0.82 | 87.39% |
500+ | CHF 0.64 | 90.25% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |