CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
549 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.00 | - |
10+ | CHF 1.44 | 52.17% |
50+ | CHF 0.81 | 73.07% |
100+ | CHF 0.31 | 89.83% |
250+ | CHF 0.16 | 94.57% |
500+ | CHF 0.11 | 96.40% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026