CHF 13.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.08inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.95 | - |
10+ | CHF 10.65 | 23.66% |
50+ | CHF 7.76 | 44.37% |
100+ | CHF 6.88 | 50.68% |
250+ | CHF 5.49 | 60.68% |
500+ | CHF 4.41 | 68.39% |
1000+ | CHF 3.57 | 74.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026