CHF 10.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.05inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.22 | - |
10+ | CHF 7.53 | 26.32% |
50+ | CHF 5.43 | 46.92% |
100+ | CHF 4.68 | 54.16% |
250+ | CHF 3.71 | 63.75% |
500+ | CHF 2.97 | 70.94% |
1000+ | CHF 2.40 | 76.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026