ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 300x20mm

  • ERIKS:11618077
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.85

-

10+

CHF 48.53

8.17%

50+

CHF 44.27

16.23%

100+

CHF 41.62

21.25%

250+

CHF 38.61

26.94%

500+

CHF 34.56

34.61%

1000+

CHF 30.70

41.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
300 mm
Schnurdicke
20 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026