CHF 29.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.54 | - |
10+ | CHF 25.43 | 13.91% |
50+ | CHF 21.75 | 26.37% |
100+ | CHF 19.60 | 33.65% |
250+ | CHF 17.40 | 41.10% |
500+ | CHF 14.73 | 50.14% |
1000+ | CHF 12.45 | 57.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 11 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |