CHF 19.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.79inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.23 | - |
10+ | CHF 16.15 | 16.02% |
50+ | CHF 13.68 | 28.86% |
100+ | CHF 12.17 | 36.71% |
250+ | CHF 10.77 | 43.99% |
500+ | CHF 9.11 | 52.65% |
1000+ | CHF 7.69 | 60.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026