CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.25 | - |
10+ | CHF 2.19 | 48.59% |
50+ | CHF 1.23 | 71.18% |
100+ | CHF 0.59 | 86.02% |
250+ | CHF 0.40 | 90.66% |
500+ | CHF 0.30 | 93.04% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.5 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026