CHF 12.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.70inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.67 | - |
10+ | CHF 9.57 | 24.43% |
50+ | CHF 6.96 | 45.07% |
100+ | CHF 6.13 | 51.66% |
250+ | CHF 4.88 | 61.52% |
500+ | CHF 3.92 | 69.10% |
1000+ | CHF 3.17 | 75.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-300 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026