CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.55inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.76 | - |
10+ | CHF 7.15 | 26.70% |
50+ | CHF 5.14 | 47.31% |
100+ | CHF 4.42 | 54.74% |
250+ | CHF 3.49 | 64.22% |
500+ | CHF 2.80 | 71.35% |
1000+ | CHF 2.26 | 76.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 297 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026