CHF 14.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.49inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.33 | - |
10+ | CHF 10.96 | 23.52% |
50+ | CHF 8.00 | 44.21% |
100+ | CHF 7.11 | 50.42% |
250+ | CHF 5.67 | 60.47% |
500+ | CHF 4.56 | 68.21% |
1000+ | CHF 3.69 | 74.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 290 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026