CHF 11.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.16 | - |
10+ | CHF 8.32 | 25.45% |
50+ | CHF 6.02 | 46.10% |
100+ | CHF 5.24 | 53.05% |
250+ | CHF 4.16 | 62.77% |
500+ | CHF 3.34 | 70.12% |
1000+ | CHF 2.70 | 75.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 290 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026