CHF 3.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.66inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.39 | - |
10+ | CHF 1.67 | 50.81% |
50+ | CHF 0.94 | 72.38% |
100+ | CHF 0.40 | 88.33% |
250+ | CHF 0.24 | 93.06% |
500+ | CHF 0.17 | 95.10% |
1000+ | CHF 0.11 | 96.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |