CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.52inkl. MwSt
307 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.26 | - |
10+ | CHF 1.59 | 51.15% |
50+ | CHF 0.89 | 72.60% |
100+ | CHF 0.37 | 88.79% |
250+ | CHF 0.21 | 93.52% |
500+ | CHF 0.15 | 95.48% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026