CHF 11.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.51inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.57 | - |
10+ | CHF 8.65 | 25.19% |
50+ | CHF 6.27 | 45.81% |
100+ | CHF 5.48 | 52.64% |
250+ | CHF 4.35 | 62.40% |
500+ | CHF 3.49 | 69.84% |
1000+ | CHF 2.82 | 75.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 289.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2893-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-290 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |