

CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.22 | - |
10+ | CHF 5.87 | 28.59% |
50+ | CHF 4.18 | 49.15% |
100+ | CHF 3.51 | 57.30% |
250+ | CHF 2.76 | 66.48% |
500+ | CHF 2.21 | 73.18% |
1000+ | CHF 1.78 | 78.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 288 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |