CHF 15.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.18inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.89 | - |
10+ | CHF 12.26 | 22.84% |
50+ | CHF 8.97 | 43.55% |
100+ | CHF 8.02 | 49.53% |
250+ | CHF 6.41 | 59.69% |
500+ | CHF 5.16 | 67.56% |
1000+ | CHF 4.17 | 73.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 283 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026