CHF 11.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.21 | - |
10+ | CHF 8.36 | 25.42% |
50+ | CHF 6.05 | 46.07% |
100+ | CHF 5.27 | 53.03% |
250+ | CHF 4.18 | 62.71% |
500+ | CHF 3.35 | 70.12% |
1000+ | CHF 2.71 | 75.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 280 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |