CHF 11.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.62 | - |
10+ | CHF 8.71 | 25.09% |
50+ | CHF 6.31 | 45.74% |
100+ | CHF 5.51 | 52.58% |
250+ | CHF 4.38 | 62.35% |
500+ | CHF 3.51 | 69.79% |
1000+ | CHF 2.84 | 75.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 280 mm |
Schnurdicke | 6.35 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |