CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.77 | - |
10+ | CHF 3.09 | 46.40% |
50+ | CHF 1.73 | 69.99% |
100+ | CHF 0.94 | 83.63% |
250+ | CHF 0.68 | 88.19% |
500+ | CHF 0.52 | 90.93% |
1000+ | CHF 0.39 | 93.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |