CHF 4.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.25inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.86 | - |
10+ | CHF 2.55 | 47.53% |
50+ | CHF 1.43 | 70.58% |
100+ | CHF 0.74 | 84.86% |
250+ | CHF 0.51 | 89.47% |
500+ | CHF 0.39 | 92.04% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |