CHF 2.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.21inkl. MwSt
985 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.97 | - |
10+ | CHF 1.42 | 52.36% |
50+ | CHF 0.80 | 73.13% |
100+ | CHF 0.30 | 89.93% |
250+ | CHF 0.16 | 94.71% |
500+ | CHF 0.10 | 96.53% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.74% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.47% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.82% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.06% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026