CHF 16.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.04 | - |
10+ | CHF 12.39 | 22.76% |
50+ | CHF 9.07 | 43.49% |
100+ | CHF 8.11 | 49.44% |
250+ | CHF 6.48 | 59.60% |
500+ | CHF 5.21 | 67.52% |
1000+ | CHF 4.22 | 73.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 279 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026