CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.63inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.68 | - |
10+ | CHF 8.76 | 25.04% |
50+ | CHF 6.35 | 45.68% |
100+ | CHF 5.55 | 52.53% |
250+ | CHF 4.41 | 62.29% |
500+ | CHF 3.54 | 69.73% |
1000+ | CHF 2.86 | 75.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026