

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.71 | - |
10+ | CHF 8.78 | 25.02% |
50+ | CHF 6.36 | 45.69% |
100+ | CHF 5.57 | 52.48% |
250+ | CHF 4.42 | 62.25% |
500+ | CHF 3.55 | 69.68% |
1000+ | CHF 2.87 | 75.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |