CHF 36.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.38 | - |
10+ | CHF 33.04 | 9.18% |
50+ | CHF 30.00 | 17.54% |
100+ | CHF 28.07 | 22.84% |
250+ | CHF 26.00 | 28.53% |
500+ | CHF 23.26 | 36.06% |
1000+ | CHF 20.66 | 43.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 275 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |