CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.66 | - |
10+ | CHF 7.08 | 26.80% |
50+ | CHF 5.08 | 47.44% |
100+ | CHF 4.36 | 54.89% |
250+ | CHF 3.45 | 64.36% |
500+ | CHF 2.76 | 71.44% |
1000+ | CHF 2.23 | 76.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 274 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |