CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.75inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.32 | - |
10+ | CHF 2.82 | 46.94% |
50+ | CHF 1.58 | 70.27% |
100+ | CHF 0.84 | 84.20% |
250+ | CHF 0.60 | 88.79% |
500+ | CHF 0.45 | 91.46% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026