CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.28inkl. MwSt
1048 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.96 | - |
10+ | CHF 2.01 | 49.30% |
50+ | CHF 1.13 | 71.43% |
100+ | CHF 0.53 | 86.70% |
250+ | CHF 0.34 | 91.35% |
500+ | CHF 0.25 | 93.65% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026