CHF 8.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.48inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.77 | - |
10+ | CHF 4.89 | 44.15% |
50+ | CHF 2.73 | 68.85% |
100+ | CHF 1.64 | 81.29% |
250+ | CHF 1.25 | 85.80% |
500+ | CHF 0.97 | 88.90% |
1000+ | CHF 0.74 | 91.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026