CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.80 | - |
10+ | CHF 5.52 | 29.23% |
50+ | CHF 3.92 | 49.81% |
100+ | CHF 3.27 | 58.14% |
250+ | CHF 2.56 | 67.24% |
500+ | CHF 2.04 | 73.85% |
1000+ | CHF 1.65 | 78.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 265 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026