CHF 12.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.99inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.94 | - |
10+ | CHF 9.80 | 24.27% |
50+ | CHF 7.13 | 44.90% |
100+ | CHF 6.29 | 51.43% |
250+ | CHF 5.01 | 61.32% |
500+ | CHF 4.02 | 68.93% |
1000+ | CHF 3.25 | 74.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 262 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026