

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.38inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.45 | - |
10+ | CHF 9.15 | 20.09% |
50+ | CHF 7.59 | 33.71% |
100+ | CHF 6.58 | 42.58% |
250+ | CHF 5.77 | 49.65% |
500+ | CHF 4.87 | 57.51% |
1000+ | CHF 4.10 | 64.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 260 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |