

CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.36inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.03 | - |
10+ | CHF 2.05 | 49.13% |
50+ | CHF 1.16 | 71.34% |
100+ | CHF 0.54 | 86.50% |
250+ | CHF 0.36 | 91.17% |
500+ | CHF 0.26 | 93.50% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |