CHF 6.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.82inkl. MwSt
193 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.31 | - |
10+ | CHF 3.42 | 45.80% |
50+ | CHF 1.92 | 69.65% |
100+ | CHF 1.07 | 83.04% |
250+ | CHF 0.78 | 87.59% |
500+ | CHF 0.61 | 90.41% |
1000+ | CHF 0.45 | 92.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026