CHF 10.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.71 | - |
10+ | CHF 7.95 | 25.82% |
50+ | CHF 5.74 | 46.45% |
100+ | CHF 4.97 | 53.55% |
250+ | CHF 3.95 | 63.17% |
500+ | CHF 3.17 | 70.45% |
1000+ | CHF 2.56 | 76.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-260 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026