CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 9.27 | 24.67% |
50+ | CHF 6.73 | 45.28% |
100+ | CHF 5.91 | 51.95% |
250+ | CHF 4.70 | 61.79% |
500+ | CHF 3.77 | 69.35% |
1000+ | CHF 3.05 | 75.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 258 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026