

CHF 22.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.72 | - |
10+ | CHF 19.29 | 15.10% |
50+ | CHF 16.41 | 27.77% |
100+ | CHF 14.69 | 35.34% |
250+ | CHF 13.01 | 42.74% |
500+ | CHF 11.01 | 51.54% |
1000+ | CHF 9.30 | 59.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 257 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |