CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.59 | - |
10+ | CHF 4.79 | 44.26% |
50+ | CHF 2.67 | 68.90% |
100+ | CHF 1.60 | 81.42% |
250+ | CHF 1.21 | 85.91% |
500+ | CHF 0.95 | 88.98% |
1000+ | CHF 0.71 | 91.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-26 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |