CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.11inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.88 | - |
10+ | CHF 1.36 | 52.70% |
50+ | CHF 0.77 | 73.39% |
100+ | CHF 0.28 | 90.37% |
250+ | CHF 0.14 | 95.17% |
500+ | CHF 0.09 | 96.92% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.07% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.75% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.03% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026