CHF 14.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.93 | - |
10+ | CHF 11.46 | 23.24% |
50+ | CHF 8.38 | 43.90% |
100+ | CHF 7.46 | 50.07% |
250+ | CHF 5.95 | 60.15% |
500+ | CHF 4.79 | 67.95% |
1000+ | CHF 3.87 | 74.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 249.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2491-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026