

CHF 15.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.85inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.59 | - |
10+ | CHF 12.01 | 22.96% |
50+ | CHF 8.78 | 43.68% |
100+ | CHF 7.85 | 49.68% |
250+ | CHF 6.27 | 59.81% |
500+ | CHF 5.04 | 67.70% |
1000+ | CHF 4.08 | 73.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 248 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |