CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.35inkl. MwSt
319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.35 | - |
10+ | CHF 9.31 | 24.62% |
50+ | CHF 6.76 | 45.26% |
100+ | CHF 5.94 | 51.90% |
250+ | CHF 4.72 | 61.74% |
500+ | CHF 3.80 | 69.27% |
1000+ | CHF 3.07 | 75.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026